M1210 洋出刃 ブライトM12 プロ 片岡製作所 18583364

洋出刃 ブライトM12 プロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18583364 品番M1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肉を捌くのに適した形状
モナカハンドル:ハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ『ステンレスモナカ構造』を採用。また。18-8ステンレス鋼を使用し水、薬品等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドル
一体構造:刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。
本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水研ぎの荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎ出してあります。
サブゼロ処理:105℃で焼き入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
デポット加工:デポット加工により食材と刃の接触面積が減り、食材への抵抗が少なくなり切れ味がよくなります。

種別洋出刃 刃長(mm)270 刃部加工デポット加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする