M712 筋引 ブライトM7 プロ 片岡製作所 18585175

筋引 ブライトM7 プロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18585175 品番M712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

肉を切り分ける為の庖丁ですが、身幅が狭くスライサーとしても使用できます
本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水研ぎの荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎ出してあります。
本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
サブゼロ処理:105℃で焼き入れ後に、-73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。
ハンドル:耐腐食性に優れた黒積層強化木

種別筋引 刃長(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする