貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 三徳包丁
関孫六 わかたけ 洋包丁
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18880295
品番
AB5425
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。
刃渡り(mm)
210
材質
ステンレス
種別
パン切
刃厚(mm)
1.5
全長(mm)
338
材質(刃)
ハイカーボンステンレス刃物鋼製
アズワン品番
65-1221-37