関孫六 わかたけ 洋包丁

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18880304 品番 AB5426
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐久性に優れたステンレスを採用した新技術のスキ加工により、刃先の厚みを更に薄く仕上げることが可能になり、切れ味が向上しました。

刃渡り(mm)210 材質ステンレス 種別冷凍ナイフ 刃厚(mm)1.5 質量(g)83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×31×17 材質(刃)ハイカーボンステンレス刃物鋼製 アズワン品番65-1221-38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18880252
2018-03-30
用途:
料理
運輸・通信業

まだ箱から出してない。新生活では活躍して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする