和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 包丁・ナイフ・砥石
和平フレイズの ペティナイフ
燕三 ペティナイフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892776
品番
EM-065
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
56
ブレード
エッジ:プレーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×31×15
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、鋲:ナイロン(耐熱温度180度)