和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 包丁・ナイフ・砥石
和平フレイズの 牛刀包丁
燕三 牛刀包丁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893029
品番
EM-068
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
110
ブレード
エッジ:プレーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
300×47×18
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン、鋲:ナイロン