和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 包丁・ナイフ・砥石
和平フレイズの 三徳包丁
燕三 三徳包丁&キッチンハサミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893081
品番
EM-069
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
三徳包丁:約110、キッチンハサミ:約70、340
サイズ(cm)
三徳包丁:(約)全長28.5(刃渡り16.5、キッチンハサミ:(約)7.9×19×1
ブレード
エッジ:プレーン
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン、鋲:ナイロン