画像準備中

千歳 モリブデン鋼和包丁2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18893275 品番CS-059
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

さびにくいモリブデン鋼を使用し、手なじみのいい天然木のハンドルの包丁。
料理の基本となる、万能包丁・菜切包丁の二点セットです。美味しい思い出を紡ぐ「千歳」(ちとせ)シリーズ 愛着を持って末永く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。

セット内容万能包丁・菜切包丁 各1万能包丁・菜切包丁 各1 質量(g)万能包丁:約94、菜切包丁:約100、400 寸法(cm)万能包丁:全長約29・刃渡り約15.5、菜切包丁:全長約29・刃渡り約15 原材料※万能包丁 刃部:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:天然木(朴木) 桂:ポリプロピレン (耐熱温度120度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする