Nyammy三徳165mmウォームグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19131808 品番AB5805
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。
ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。
刃体にはサビに強いステンレス刃物鋼を採用し、お手入れのしやすいコーティングがなされています。
ネコの足跡が1cm刻みになっているので、切る際の目安になります。
使いやすい165mmの刃渡りです。

材質刃体/ステンレス単層材[刃材/ステンレス刃物鋼](刃付け形状/両刃付け)(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)295×49×16 ウォームグレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする