貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 出刃包丁
関孫六 金寿ST 出刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19263922
品番
AK-1101
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋼に近いステンレス「モリブデンバナジウム鋼」を採用し、耐久性や汚れにも強い商品です。
刃渡り(mm)
150
材質
刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、口金/ナイロン(耐熱温度90度)、柄/積層強化木
全長(mm)
280
質量(g)
242
刃幅(mm)
54
板厚(mm)
5
柄幅(mm)
21
アズワン品番
65-1221-45