商品単体画像
関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の オイスターナイフ/貝むき
サービス用オイスターナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19272115
品番
AZ-1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
【刃】ステンレス鋼【柄】プラスチック
全長(mm)
180
刃長(mm)
80