正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 麺切包丁
正広ステン麺切 厚口片刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19274334
品番
#10636
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンの和包丁、手入れが楽です
刃渡り(mm)
240
種別
麺切
質量(g)
355
刃厚(mm)
2.3
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
メーカーオリジナルステンレス鋼