正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 出刃包丁
正広作 ステン出刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
165
種別
出刃
TKG品番
9-0305-0304
TKG品番(2017)
6-0279-0304
注文コード
19275113
品番
10606
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃長・種別・TKG品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンの和包丁、手入れが楽です
全長(mm)
285
質量(g)
230
背厚(mm)
4
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
積層強化木
種別
出刃
刃長(mm)
165
TKG品番
9-0305-0304
TKG品番(2017)
6-0279-0304