正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 出刃包丁
正広作 ステン出刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
180
種別
出刃
TKG品番
9-0305-0305
TKG品番(2017)
6-0279-0305
注文コード
19275122
品番
10607
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長・種別・TKG品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンの和包丁、手入れが楽です
全長(mm)
310
質量(g)
280
背厚(mm)
4
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
積層強化木
種別
出刃
刃長(mm)
180
TKG品番
9-0305-0305
TKG品番(2017)
6-0279-0305