正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 蛸引包丁・ふぐ引包丁
正広作 ステン蛸引
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
240
種別
蛸引
注文コード
19275192
品番
10623
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
刃長・種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンの和包丁、手入れが楽です
刃長(mm)
240
種別
蛸引
全長(mm)
366
質量(g)
121
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0305-0202
TKG品番(2017)
6-0279-0202