正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 刺身包丁・柳刃包丁
正広作 ステン柳刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19275278
品番
10613
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ステンの和包丁、手入れが楽です
刃長(mm)
240
種別
柳刃
全長(mm)
365
質量(g)
139
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0305-0102
TKG品番(2017)
6-0279-0102