正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の ペティナイフ
正広作 ローズ ペテー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19275348
品番
#13402
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
確かな手応えと抜群の切味を身上とする純日本鋼。
研ぎ澄ました刃先に伝統の風格が漂います。
材質(刃)
日本鋼
材質(柄部)
天然木(ローズ)
厚さ(mm)
2
全長(mm)
225
背厚(mm)
2
質量(g)
64
種別
ペテー
刃長(mm)
120
注意
※鋼包丁なので、手入れをしないと錆びやすいです