正広作 別撰 薄刃

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19277624 品番 #16238
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

使うほどに手に馴染む本格仕上げの意匠性、切れ味は別格です。

刃長(mm)165 種別薄刃
注意
※鋼包丁なので、手入れをしないと錆びやすいです

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19277633
2022-04-15
用途:
野菜を切る
その他業種

菜切り包丁送ってきたも物は刃厚が5.5mmあり切りにくいのと、重たい、刃の側面加工も
えぐり過ぎ最悪の商品です、菜切り包丁の使い易いのは刃厚が1.6mm以下ですくい角は0.3程度でよい、刃の切れは良い、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする