#16242 正広作 別撰 薄刃 正広 19277667

正広作 別撰 薄刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃長(mm)225
内容量1個注文コード19277667品番#16242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

使うほどに手に馴染む本格仕上げの意匠性、切れ味は別格です。

刃長(mm)225種別薄刃
注意
※鋼包丁なので、手入れをしないと錆びやすいです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19277633
2022-04-15
用途: 野菜を切る
その他業種

菜切り包丁送ってきたも物は刃厚が5.5mmあり切りにくいのと、重たい、刃の側面加工も
えぐり過ぎ最悪の商品です、菜切り包丁の使い易いのは刃厚が1.6mm以下ですくい角は0.3程度でよい、刃の切れは良い、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする