正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 牛刀包丁
正広作MV-P 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19278218
品番
#14314
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
300
色(柄)
黒
種別
牛刀
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
ステンレス