正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 筋引包丁
正広作MV-P 筋引
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19278376
品番
#14317
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
240
色(柄)
黒
種別
筋引
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
ステンレス