正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 三徳包丁
正広作MV-P 三徳
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黄
注文コード
19278552
品番
#14723
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
165
種別
三徳
材質(柄部)
エラストマー樹脂
色(柄)
黄
材質(刃)
ステンレス