正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の ペティナイフ
正広作MV-Pペテー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
150
種別
ペテ-
色(柄)
緑
注文コード
19278595
品番
#14504
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
刃長・種別・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
150
種別
ペテ-
色(柄)
緑
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
ステンレス