正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 三徳包丁
正広作MV-P三徳型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黒
注文コード
19278753
品番
#14323
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック柄使用、衛生的
刃長(mm)
165
種別
三徳型
材質(柄部)
エラストマー樹脂
色(柄)
黒
材質(刃)
ステンレス