商品単体画像
関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 牛刀包丁
青鋼 本割込 口金付黒合板柄 牛刀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19279736
品番
KC-127
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
【鋼材】青紙2号炭素鋼/SUS410ステンレス(割込)【柄】黒合板
刃長(mm)
270
サイズ(mm)
400