商品単体画像
関兼常
関兼常の 料理道具
関兼常の 包丁・ナイフ・砥石
関兼常の 三徳包丁
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 三徳
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19279745
品番
KC-360
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板
全長(mm)
290
質量(g)
115
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
1.5