正広
正広の 料理道具
正広の 包丁・ナイフ・砥石
正広の 菜切り包丁・薄刃包丁
正広作 MV黒合板 薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19603115
品番
#14035
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
口金なし、リーズナブル
刃渡り(mm)
165
用途
業務用
材質
MBS-26(ステンレス)
幅(mm)
4.8
全長(mm)
28.4
質量(g)
158