パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の オイスターナイフ/貝むき
オイスターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
20036809
品番
C-7260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
35×30×210
サイズ
大
質量(g)
78
材質(柄部)
天然木