パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 包丁・ナイフ・砥石
パール金属の ペティナイフ
シンプルベーシック サヤ付フルーツナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20037624
品番
C-8917
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
寸法(mm)
全長190×幅25×刃渡20
サイズ
中
質量(g)
31
材質(柄部)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス鋼