黒打小柳包丁

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20079696 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

伝統的な土佐の手打ち鍛造包丁
使うほど手になじむ逸品なので、お料理好きの方への贈り物にもおすすめです。
ちょっとした時に便利なミニサイズの和包丁です。
果物の皮むき飾り切り、野菜のヘタ取りや面取りなどに便利な包丁です。
安心の日本製です。

材質(刃先)鋼、(側面)軟鉄、(柄)木材 質量(g)80 寸法(cm)約3.2×27.1 厚さ(cm)持ち手:1.9 刃渡り(cm)13.5
注意
※ご使用後はサビ防止のため汚れを洗い落とし、乾いた布で水気をよく拭き取って下さい。特に塩分の多い食品の生肉や生魚、生ものを調理する際はご注意ください。
※鋼(ハガネ)製のため、サビが出るので、食器洗浄機や食器乾燥器には対応しておりません。
※使用中又は水洗いの際、刃部に直接さわらないでください。
※古くなった包丁や差し込み式の和包丁では、柄がぬけることがありますので、ご使用の前には必ず点検してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※お子様がご使用する場合、保護者が貢任をもってご注意ください。
※食洗機対応:不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする