ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 菜切り包丁・薄刃包丁
堺源吉 ステンレス菜切包丁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802549
品番
MA-3700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
堺伝統の切れ味
刃の幅が広く、キャベツや白菜などの大きな野菜も一気に切れて便利
安心安全の日本製
材質
刃部:ステンレス鋼、柄部:天然木
寸法(mm)
約53×297×20
質量(g)
約132
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応