ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 出刃包丁
堺源吉 ハガネあじ切包丁
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802567
品番
MA-3702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
堺伝統の切れ味
小さいため小回りが利く
手の小さい人におすすめ
安心安全の日本製
材質
刃部:ハガネ、柄部:天然木
寸法(mm)
約40×230×18
質量(g)
約78
刃渡り(mm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応