ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 刺身包丁・柳刃包丁
堺源吉 ハガネ刺身包丁
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802576
品番
MA-3703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
堺伝統の切れ味
一方向へ引き切りがしやすい
安心安全の日本製
材質
刃部:ハガネ、柄部:天然木
寸法(mm)
約33×345×20
質量(g)
約104
刃渡り(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応