ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 三徳包丁
グランデダマスカス67層
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802637
品番
FN-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
プロも認める最高の切れ味が長く続く
ステンレスを重ねた美しいダマスカス層
熱に強く耐久性に優れた安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機対応
材質
刃身:67層ダマスカス鋼複合材、芯材:コバルト・モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:ポリアセタール
幅(mm)
約45
全長(mm)
約290
高さ(mm)
15
質量(g)
約156
種類
三徳包丁
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応