ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 牛刀包丁
グレースダマスカス33層木柄
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802655
品番
FN-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トマトからカボチャまできれいに切れる、落ちない切れ味
ステンレスを重ねた美しいダマスカス層
手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:33層ダマスカス鋼複合材、芯材:コバルト・モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
幅(mm)
約45
全長(mm)
約310
高さ(mm)
20
質量(g)
約180
種類
牛刀包丁
刃渡り(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応