ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの ペティナイフ
グローリー鋼割込木柄
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802707
品番
FN-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
固い食材もサクサク入る納得の切れ味
切れ味抜群で高い耐久性の鋼割込
手に馴染み疲れにくい安心の本通し木柄ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:鋼割込材、芯材:鋼、側材:ステンレス鋼、口金・鋲:ステンレス鋼、ハンドル:積層強化木
幅(mm)
約30
全長(mm)
約235
高さ(mm)
15
質量(g)
約79
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応