ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 三徳包丁
クリエイションオールステンレス割込
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20802750
品番
FN-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約45
全長(mm)
約280
高さ(mm)
20
質量(g)
約116
種類
小三徳包丁
刃渡り(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応