ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの ペティナイフ
クリエイションオールステンレス割込
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802768
品番
FN-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約30
全長(mm)
約235
高さ(mm)
15
質量(g)
約64
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応