ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 牛刀包丁
セレクトステンレス割込
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802838
品番
FN-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
丈夫で抜群の切れ味が長く続く
サビに強いステンレス3層割込
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ステンレスクラッド複合材、芯材:モリブデン・バナジウム含有・ハイカーステンレス刃物鋼、側材:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約45
全長(mm)
約315
高さ(mm)
20
質量(g)
約117
種類
牛刀包丁
刃渡り(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応