ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 三徳包丁
クールオールステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20802874
品番
FN-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗いやすいオールステンレス
ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約45
全長(mm)
約290
高さ(mm)
20
質量(g)
約117
種類
三徳包丁
刃渡り(mm)
165
RoHS指令(10物質対応)
対応