ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの ペティナイフ
クールオールステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802908
品番
FN-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
洗いやすいオールステンレス
ハイカーボンステンレス鋼でスムーズな切れ味
一体型で洗いやすく衛生的なハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約30
全長(mm)
約230
高さ(mm)
20
質量(g)
約59
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応