ベストコ
エボステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20802960
品番
FN-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
抜群の切れ味が長く続くステンレス刃
モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約30
全長(mm)
約240
高さ(mm)
15
質量(g)
約59
種類
ペティナイフ
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応