ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 菜切り包丁・薄刃包丁
エブリーステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803005
品番
FN-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
使いやすいステンレス包丁
モリブデンバナジウム含有で耐久性抜群
軽くて持ちやすい安心の本通し樹脂ハンドル
刃の種類:両刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約45
全長(mm)
約285
高さ(mm)
15
質量(g)
約117
種類
菜切包丁
刃渡り(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応