ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 刺身包丁・柳刃包丁
潮彩ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803224
品番
FN-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
魚の切り身や刺身を切るのに最適な刃の長さ
刃の種類:片刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木、金口:ポリプロピレン、鋲:ステンレス鋼
幅(mm)
約35
全長(mm)
約330
高さ(mm)
20
質量(g)
約110
種類
刺身包丁
刃渡り(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応