ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 中華包丁
中華亭ステンレス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803240
品番
FN-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本格万能包丁
繊細な野菜の飾り切りから肉のぶつ切りまで出来る万能包丁
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木
幅(mm)
約85
全長(mm)
約310
高さ(mm)
20
質量(g)
約294
種類
中華包丁
刃渡り(mm)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応