ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの 麺切包丁
風流庵ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803249
品番
FN-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手軽に手打ち麺づくりが楽しめる
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:天然木
幅(mm)
約95
全長(mm)
約235
高さ(mm)
20
質量(g)
約211
種類
麺切包丁
刃渡り(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応