ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの ペティナイフ
サヤ付コンパクトナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803258
品番
FN-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シャープな切れ味のステンレス鋼
安全なサヤ付で収納に便利
刃の種類:両刃
食洗機不可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、サヤ・ハンドル:ABS樹脂
幅(mm)
約40
全長(mm)
約250
高さ(mm)
15
質量(g)
約67
刃渡り(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応