ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの パン切りナイフ
ベーカーズオールステンレスパン切りナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803276
品番
FN-166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
オールステンレスの一体型でお手入れ簡単
形を崩さずきれいに切れる
刃の種類:片刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ステンレス鋼
幅(mm)
約30
全長(mm)
約335
高さ(mm)
20
質量(g)
約103
刃渡り(mm)
210
RoHS指令(10物質対応)
対応