ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの パン切りナイフ
ルバンステンレスパン切りナイフ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803285
品番
FN-167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
軽くて握りやすいハンドル
形を崩さずきれいに切れる
刃の種類:片刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼(モリブデン・バナジウム含有)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約30
全長(mm)
約350
高さ(mm)
15
質量(g)
約84
刃渡り(mm)
220
RoHS指令(10物質対応)
対応