ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 包丁・ナイフ・砥石
ベストコの パン切りナイフ
ステンレス冷凍・パン切り包丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20803294
品番
FN-168
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
解凍を待たずに食材をカットできる包丁
細かい刃は肉類、荒い刃はパン等の切り落としに最適な両側仕様
刃の種類:片刃
食洗機可
材質
刃身:ハイカーボンステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
約30
全長(mm)
約335
高さ(mm)
25
質量(g)
約79
刃渡り(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応